イマオコーポレーション
エンドキャップ
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法A(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21544644
ECP12040
21
120
40
-
¥
740
取扱い終了
返品不可
21544653
ECP12080
50
120
80
-
¥
1,130
取扱い終了
返品不可
21544662
ECP16016
11
160
16
-
¥
580
取扱い終了
返品不可
21544678
ECP16028
20
160
28
-
¥
810
取扱い終了
返品不可
21544687
ECP16040
28
160
40
-
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
21544696
ECP16080
66
160
80
-
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
21544705
ECP20028
22
200
28
-
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
21544714
ECP3218
2.5
-
-
-
¥
270
取扱い終了
返品不可
21544723
ECP4016
3
40
16
-
¥
290
取扱い終了
返品不可
21544732
ECP4040
7
40
40
-
¥
330
取扱い終了
21544748
ECP4040-45
6
-
-
-
¥
350
取扱い終了
返品不可
21544757
ECP8016
6
80
16
-
¥
580
取扱い終了
返品不可
21544766
ECP8040
15
80
40
-
¥
470
取扱い終了
21544775
ECP8080
28
80
80
-
¥
820
取扱い終了
返品不可
21544784
ECP8080-45
25
-
-
-
¥
820
取扱い終了
返品不可
21544793
ECPC8239
11
-
-
-
¥
1,430
取扱い終了
返品不可
21544802
ECPC9339
13
-
-
-
¥
1,740
取扱い終了
返品不可
21544818
ECPR4040
5
-
-
-
¥
290
取扱い終了
返品不可
21544827
ECPR48D30
3.7
-
-
30
¥
270
取扱い終了
返品不可
21544836
ECPR48D45
6
-
-
45
¥
280
取扱い終了
返品不可
21544845
ECPR48D60
7.4
-
-
60
¥
330
取扱い終了
返品不可
21544854
ECPR48D90
11
-
-
90
¥
390
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください