エンドキャップ5

エンドキャップ5 - イマオコーポレーションエンドキャップ5 - イマオコーポレーション
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A(°)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21544872L5-ECP20100.520102.5-
9089
75
アウトレット
83(税込)
当日出荷
残り4点です
21544863L5-ECP16080.6168.54-
90
取扱い終了
返品不可
21544888L5-ECP2020120202.5-
90
取扱い終了
返品不可
21544897L5-ECP4010140102.5-
90
取扱い終了
返品不可
21544906L5-ECP4020240202.5-
120
取扱い終了
21544915L5-ECP4040440402.5-
160
取扱い終了
返品不可
21544924L5-ECP6020360202.5-
210
取扱い終了
返品不可
21544933L5-ECP6040660402.5-
260
取扱い終了
返品不可
21544942L5-ECP8014360142.5-
220
取扱い終了
返品不可
21544958L5-ECP8020460202.5-
220
取扱い終了
返品不可
21544967L5-ECPC41192----
960
取扱い終了
返品不可
21544976L5-ECPC44192----
1,060
取扱い終了
返品不可
21544985L5-ECPGR40303.3----
530
取扱い終了
返品不可
21544994L5-ECPR20200.8----
140
取扱い終了
返品不可
21545003L5-ECPR24D301.2---30
110
取扱い終了
返品不可
21545012L5-ECPR24D451.2---45
140
取扱い終了
返品不可
21545028L5-ECPR24D601.5---60
150
取扱い終了
返品不可
21545037L5-ECPR24D902.5---90
130
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする