イマオコーポレーション
エンドキャップ6
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法A(°)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21545046
L6-ECP12030
6.9
120
30
-
¥
480
取扱い終了
返品不可
21545055
L6-ECP12060
13.8
120
60
-
¥
1,020
取扱い終了
返品不可
21545064
L6-ECP3012
1
30
12
-
¥
160
取扱い終了
21545073
L6-ECP3030
1.7
30
30
-
¥
230
取扱い終了
21545082
L6-ECP3030-45
2
-
-
-
¥
220
取扱い終了
返品不可
21545098
L6-ECP6012
2
60
12
-
¥
210
取扱い終了
返品不可
21545107
L6-ECP6030
3.4
60
30
-
¥
330
取扱い終了
返品不可
21545116
L6-ECP6060
6.8
60
60
-
¥
570
取扱い終了
返品不可
21545125
L6-ECPC6129
4
-
-
-
¥
1,180
取扱い終了
返品不可
21545134
L6-ECPC6829
5
-
-
-
¥
1,320
取扱い終了
返品不可
21545143
L6-ECPR3030
1.9
-
-
-
¥
230
取扱い終了
返品不可
21545152
L6-ECPR36D30
2
-
-
30
¥
300
取扱い終了
返品不可
21545168
L6-ECPR36D45
3
-
-
45
¥
320
取扱い終了
返品不可
21545177
L6-ECPR36D60
4
-
-
60
¥
350
取扱い終了
返品不可
21545186
L6-ECPR36D90
6
-
-
90
¥
310
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください