イマオコーポレーション
エンプラ レベリング パッド
タイプ
スチール製
材質(ねじ部)
STKM13C
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
材質(パッド)
ポリアミド
色(パッド)
つや消しブラック
内容量
1個
注意
※パッドは固定式のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。
※フット底に十字穴が付いておりません。
全21種類を絞り込む
寸法L(mm)
選択してください
24.5
28
32.5
33
35
42.5
43
45
52.5
62.5
63
65
72.5
73
82.5
83
112.5
寸法L1(mm)
選択してください
11.5
17
19.5
22
24
29.5
32
34
39.5
49.5
52
54
59.5
62
69.5
72
99.5
寸法M(mm)
M6×1
M8×1.25
M10×1.5
寸法W(mm)
13
17
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21549413
ELP25-M6×24
35
24
11
M6×1
13
¥
120
¥
117
¥
129
(税込)
当日出荷
21549422
ELP25-M6×34
45
34
11
M6×1
13
¥
120
¥
117
¥
129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21549438
ELP25-M6×54
65
54
11
M6×1
13
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
当日出荷
21549447
ELP25-M6×62
73
62
11
M6×1
13
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549456
ELP25-M8×17
28
17
11
M8×1.25
13
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21549465
ELP25-M8×22
33
22
11
M8×1.25
13
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21549474
ELP25-M8×32
43
32
11
M8×1.25
13
¥
130
¥
127
¥
140
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549483
ELP25-M8×52
63
52
11
M8×1.25
13
¥
150
¥
146
¥
161
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549492
ELP25-M8×72
83
72
11
M8×1.25
13
¥
160
¥
156
¥
172
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549508
ELP40-M10×100
112.5
99.5
13
M10×1.5
17
¥
310
¥
301
¥
331
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549517
ELP40-M10×20
32.5
19.5
13
M10×1.5
17
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549526
ELP40-M10×30
42.5
29.5
13
M10×1.5
17
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549535
ELP40-M10×40
52.5
39.5
13
M10×1.5
17
¥
200
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549544
ELP40-M10×50
62.5
49.5
13
M10×1.5
17
¥
210
¥
204
¥
224
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549553
ELP40-M10×60
72.5
59.5
13
M10×1.5
17
¥
220
¥
214
¥
235
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549562
ELP40-M10×70
82.5
69.5
13
M10×1.5
17
¥
230
¥
224
¥
246
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549587
ELP40-M8×20
32.5
19.5
13
M8×1.25
17
¥
170
¥
165
¥
182
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549596
ELP40-M8×30
42.5
29.5
13
M8×1.25
17
¥
180
¥
175
¥
193
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549605
ELP40-M8×50
62.5
49.5
13
M8×1.25
17
¥
190
¥
185
¥
204
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21549614
ELP40-M8×70
82.5
69.5
13
M8×1.25
17
¥
200
¥
194
¥
213
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549578
ELP40-M8×11
24.5
11.5
13
M8×1.25
17
¥
140
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください