イマオコーポレーション
オートマティック ジョイント
付属品
専用Tナット(M6)1個、六角穴付きボルトM6×1-40L1本、溝カバー1個
材質(本体)
スチール
質量(g)
34
締付トルク(N・m)
14
引張荷重(N)
750
表面処理(本体)
亜鉛三価クロメート
材質(溝カバー)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21549702
AJT12
¥
1,230
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください