曜日別特売

カムレバー

カムレバー - イマオコーポレーションカムレバー - イマオコーポレーションカムレバー - イマオコーポレーションカムレバー - イマオコーポレーションカムレバー - イマオコーポレーションカムレバー - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

レバー部全体の曲線デザインが快適な握り感を与えます。

内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法d(Φmm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21549788ECL06182190.7522.524264-M6×1636.1カムレバーL字形めねじM62663ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,720
1,669
1,836(税込)
14日以内出荷
返品不可
21549797ECL06×25182190.7522.524--25M6×163-カムレバーL字形おねじM62563ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,810
1,756
1,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549806ECL06×25-SUS182190.7522.524--25M6×163-カムレバーL字形おねじM62563ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,100
2,037
2,241(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549815ECL06×50182190.7522.524--50M6×163-カムレバーL字形おねじM65063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,810
1,756
1,932(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549824ECL06×50-SUS182190.7522.524--50M6×163-カムレバーL字形おねじM65063ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,300
2,231
2,454(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549833ECL06-SUS182190.7522.524264-M6×1636.1カムレバーL字形めねじM62663ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,100
2,037
2,241(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549842ECL08×25-SUS202511126.528--25M8×1.2579-カムレバーL字形おねじM82579ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,400
2,328
2,561(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549858ECL08×50-SUS202511126.528--50M8×1.2579-カムレバーL字形おねじM85079ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,500
2,425
2,668(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549867ECL08-SUS202511126.52832.57-M8×1.25798.1カムレバーL字形めねじM832.579ポリアミド(ガラス繊維強化)
2,400
2,328
2,561(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549876ECLN06181890.7518-204-M6×1636.1カムレバーL字形めねじM62063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,210
1,174
1,291(税込)
翌日出荷
返品不可
21549885ECLN06×25181890.7518---25M6×163-カムレバーL字形おねじM62563ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,410
1,368
1,505(税込)
3日以内出荷
返品不可
21549894ECLN06×25-SUS181890.7518---25M6×163-カムレバーL字形おねじM62579ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,610
1,562
1,718(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549903ECLN06×50181890.7518---50M6×163-カムレバーL字形おねじM65063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,520
1,475
1,623(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549912ECLN06×50-SUS181890.7518---50M6×163-カムレバーL字形おねじM65079ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,720
1,669
1,836(税込)
翌々日出荷
返品不可
21549928ECLN06-SUS181890.7518-204-M6×1636.1カムレバーL字形めねじM62063ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,410
1,368
1,505(税込)
4日以内出荷
返品不可
21549937ECLN08×25-SUS202011121---25M8×1.2579-カムレバーL字形おねじM82579ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,810
1,756
1,932(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549946ECLN08×50-SUS202011121---50M8×1.2579-カムレバーL字形おねじM85079ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,920
1,863
2,049(税込)
5日以内出荷
返品不可
21549955ECLN08-SUS202011121-25.57-M8×1.25798.1カムレバーL字形めねじM825.579ポリアミド(ガラス繊維強化)
1,520
1,475
1,623(税込)
3日以内出荷
返品不可
55650289ECLN06-50-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650298ECLN06-25-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650307ECLN06-25-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650316ECL06-25-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650325ECL06-50-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650334ECLN08-25-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650343ECLN08-50-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650359ECL06-25-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650368ECL06-50-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650377ECL08-25-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650386ECL08-50-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650395ECL08-25-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650404ECL08-50-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650413ECLN06-50-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650429ECLN08-25-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
55650438ECLN08-50-SUS-------------------
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21549876
2019-07-16
用途: 治具の制作
製造業

バンドソー用のフェンス固定に使用予定です。
とても便利なアイテムなので多用したいのですがお高いですね。
できれば400円台ぐらいになると良いのですが・・・

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする