曜日別特売

クサビロッククランパー

クサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーションクサビロッククランパー - イマオコーポレーション

90°ノブ操作のクサビクランプ
ON、OFFが明瞭です。
クサビ機構でバタツキがありません。

材質(本体)SUS303材質(ボール)SUS440C材質(スプリング)SUS304WPB熱処理(シャフト)焼入焼戻内容量1個
注意
※別売のケースと組み合わせて使用します
全11種類を絞り込む
タイプ
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
タイプ
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21550192QCWE0625-10樹脂ノブ24.56.519.5M2×0.4-3L
5,100
5,098
5,608(税込)
当日出荷
89547842QCWE1034-14樹脂ノブ311021.5M3×0.5-4L
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547876QCWE1034-20樹脂ノブ311027.5M3×0.5-4L
5,400
5,398
5,938(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547833QCWE0625-10-SUSステンレス24.56.519.5M2×0.4-3L
6,100
5,898
6,488(税込)
当日出荷
89547867QCWE1034-14-SUSステンレス311021.5M3×0.5-4L
6,400
6,398
7,038(税込)
当日出荷
メーカー直送
89547894QCWE1034-20-SUSステンレス311027.5M3×0.5-4L
6,400
6,398
7,038(税込)
翌々日出荷
21550208QCWE1034-14樹脂ノブ311021.5M3×0.5-4L
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
21550217QCWE1034-20樹脂ノブ311027.5M3×0.5-4L
5,400
5,398
5,938(税込)
翌日出荷
返品不可
89547824QCWE0625-10S金属ノブ24.56.519.5M2×0.4-3L
6,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
89547858QCWE1034-14S金属ノブ311021.5M3×0.5-4L
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
89547885QCWE1034-20S金属ノブ311027.5M3×0.5-4L
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
89547824QCWE0625-10S89547833QCWE0625-10-SUSQCWE0625-10S クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547833クサビロッククランパーイマオコーポレーション1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89547858QCWE1034-14S89547867QCWE1034-14-SUSQCWE1034-14S クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547867クサビロッククランパーイマオコーポレーション1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
89547885QCWE1034-20S89547894QCWE1034-20-SUSQCWE1034-20S クサビロッククランパー イマオコーポレーション 89547894クサビロッククランパーイマオコーポレーション1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする