イマオコーポレーション
クランプ ノブ(ウイング型)
ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。
人間工学に基づいて設計されたウイングの形状が指にフィットし、強い力で締付けても痛くありません。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(取付部)
SUS303
取付部
おねじ
種類
ウイング形
材質(キャップ)
ポリアミド
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
※キャップの色がご指定できますので、色コードをご指定ください。
※キャップは輸送中の傷や汚れから保護する為、別々に梱包しますので、お客様にて組付けてご使用ください。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21550253
EWN48A×20-BS-BK
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550262
EWN48A×20-BS-GR
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550278
EWN48A×20-BS-LB
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550287
EWN48A×20-BS-OG
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550296
EWN48A×20-BS-RE
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550305
EWN48A×20-BS-YE
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550314
EWN48A×20-PS-BK
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550323
EWN48A×20-PS-GR
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550332
EWN48A×20-PS-LB
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550348
EWN48A×20-PS-OG
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550357
EWN48A×20-PS-RE
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550366
EWN48A×20-PS-YE
47
13.5
7
24
20
1.5
5.5
4
M6
20
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550375
EWN48A×30-BS-BK
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550384
EWN48A×30-BS-GR
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550393
EWN48A×30-BS-LB
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550402
EWN48A×30-BS-OG
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550418
EWN48A×30-BS-RE
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550427
EWN48A×30-BS-YE
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550436
EWN48A×30-PS-BK
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550445
EWN48A×30-PS-GR
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550454
EWN48A×30-PS-LB
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550463
EWN48A×30-PS-OG
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550472
EWN48A×30-PS-RE
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550488
EWN48A×30-PS-YE
47
13.5
7
24
30
1.5
5.5
4
M6
30
¥
1,050
¥
1,019
¥
1,121
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550497
EWN55×20-BS-BK
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550506
EWN55×20-BS-GR
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550515
EWN55×20-BS-LB
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550524
EWN55×20-BS-OG
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550533
EWN55×20-BS-RE
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550542
EWN55×20-BS-YE
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550558
EWN55×20-PS-BK
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550567
EWN55×20-PS-GR
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550576
EWN55×20-PS-LB
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550585
EWN55×20-PS-OG
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550594
EWN55×20-PS-RE
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550603
EWN55×20-PS-YE
55
16
8
28
20
1.8
6.5
5
M8
20
¥
1,170
¥
1,135
¥
1,249
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550612
EWN55×30-BS-BK
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21550628
EWN55×30-BS-GR
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550637
EWN55×30-BS-LB
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550646
EWN55×30-BS-OG
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550655
EWN55×30-BS-RE
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550664
EWN55×30-BS-YE
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550673
EWN55×30-PS-BK
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21550682
EWN55×30-PS-GR
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550698
EWN55×30-PS-LB
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550707
EWN55×30-PS-OG
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550716
EWN55×30-PS-RE
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550725
EWN55×30-PS-YE
55
16
8
28
30
1.8
6.5
5
M8
30
¥
1,200
¥
1,164
¥
1,280
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550734
EWN70A×20-BS-BK
70
20
10
36
20
2
8
6
M10
20
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550743
EWN70A×20-BS-GR
70
20
10
36
20
2
8
6
M10
20
¥
1,320
¥
1,281
¥
1,409
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ