クランプ ノブ(スターフィッシュ型)

クランプ ノブ(スターフィッシュ型) - イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型) - イマオコーポレーションクランプ ノブ(スターフィッシュ型) - イマオコーポレーション
(2件のレビュー)

ボルト先端のチップがポリアセタールまたは黄銅製の為、ワークを傷つけません。

材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(取付部)SUS303取付部おねじ(段付)種類五角形色(本体)つや消しブラック内容量1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
全18種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法S(mm)
寸法d(Φmm)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21550987SFK32B×16-PS321422.5161.512.54M616
830
806
887(税込)
翌々日出荷
返品不可
21550996SFK32B×20-BS321422.5201.512.54M620
850
825
908(税込)
翌々日出荷
返品不可
21551005SFK32B×20-PS321422.5201.512.54M620
850
825
908(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551014SFK32B×30-BS321422.5301.512.54M630
880
854
939(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551023SFK32B×30-PS321422.5301.512.54M630
880
854
939(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551032SFK40B×20-BS401526201.8145M820
1,130
1,097
1,207(税込)
翌々日出荷
返品不可
21551048SFK40B×20-PS401526201.8145M820
1,130
1,097
1,207(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551057SFK40B×30-BS401526301.8145M830
1,200
1,164
1,280(税込)
翌日出荷
返品不可
21551066SFK40B×30-PS401526301.8145M830
1,200
1,164
1,280(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551075SFK40B×40-BS401526401.8145M840
1,260
1,223
1,345(税込)
5日以内出荷
返品不可
21551084SFK40B×40-PS401526401.8145M840
1,260
1,223
1,345(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551093SFK50B×20-BS501831202176M1020
1,510
1,465
1,612(税込)
5日以内出荷
返品不可
21551102SFK50B×20-PS501831202176M1020
1,510
1,465
1,612(税込)
6日以内出荷
返品不可
21551118SFK50B×30-BS501831302176M1030
1,570
1,523
1,675(税込)
5日以内出荷
返品不可
21551127SFK50B×30-PS501831302176M1030
1,570
1,523
1,675(税込)
5日以内出荷
返品不可
21551136SFK50B×40-BS501831402176M1040
1,700
1,649
1,814(税込)
翌々日出荷
返品不可
21551145SFK50B×40-PS501831402176M1040
1,700
1,649
1,814(税込)
5日以内出荷
返品不可
21550978SFK32B×16-BS321422.5161.512.54M616
720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21551057
2024-11-30
用途: ルーフキャリア
その他業種

少し小ぶりでしたがしっかりした作りでした。
ルーフキャリアに使用します。

対象商品 : 21551127
2020-01-17
用途: 位置決め固定

先端チップの黄銅のものが欲しくてタイプ欄の黄銅チップの製品を選択し注文したが、樹脂チップのものが届いた。 再度 タイプ欄であえて樹脂チップを注文してみたら 黄銅チップのものがやっと手に入った。タイプ欄に書かれている内容は、合っていません。返品不可製品のため返品は、出来ないとも言われた。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする