イマオコーポレーション
クランプ プロファイル 6 30×30-180°
付属品
エッジプロファイル615×8(L6-EPL158N)必要長さ2本、六角穴付きボルトM4×0.7-12L(150mmピッチ穴加工分)
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
質量(g)
1550/m
色(本体)
ナチュラル
断面積(cm
2
)
4.64
表面処理(本体)
アルマイト表面処理
断面2次モーメントlx(cm
4
)
3.88
断面2次モーメントly(cm
4
)
3.53
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21551233
L6-CPL3030N2
1本(1m)
¥
8,600
取扱い終了
返品不可
21551242
L6-CPL3030N2-3M
1本(3m)
¥
19,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください