曜日別特売

クランプ レバー

クランプ レバー - イマオコーポレーションクランプ レバー - イマオコーポレーションクランプ レバー - イマオコーポレーションクランプ レバー - イマオコーポレーションクランプ レバー - イマオコーポレーションクランプ レバー - イマオコーポレーション
内容量1個
296件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法a(mm)
種類
形状
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21551337FKF10L-RE11221654.53758.5-14M10×1.5801015.5クランプレバーL字形めねじM101480亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551346FKF10-RE11221654.53758.5-14M10×1.5801015.5クランプレバーL字形めねじM101480亜鉛ダイカスト(ZDC1)
990
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551355FKF12-CR-SUS1327.519634367.5-17M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形めねじM121795亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,400
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551364FKF12-RE1327.519634367.5-17M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形めねじM121795亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551373FKF16-RE153223734977.5-23M16×2110121.57.5クランプレバーL字形めねじM1623110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,480
1,398
1,538(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551382FKF5-RE714103124.534-9M5×0.840415.5クランプレバーL字形めねじM5940亜鉛ダイカスト(ZDC1)
720
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551398FKF6L-RE714103124.534-9M6×140415.5クランプレバーL字形めねじM6940亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551407FKF6-RE714103124.534-9M6×140415.5クランプレバーL字形めねじM6940亜鉛ダイカスト(ZDC1)
720
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551416FKF8L-RE9.51913.542.528.545.5-12M8×1.25656.515.5クランプレバーL字形めねじM81265亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,900
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551425FKF8-RE9.51913.542.528.545.5-12M8×1.25656.515.5クランプレバーL字形めねじM81265亜鉛ダイカスト(ZDC1)
920
839
923(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551434FKR10-20L-RE11221654.53758.520-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM102080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551443FKR10-20-RE11221654.53758.520-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM102080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,060
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551452FKR10-25L-RE11221654.53758.525-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM102580亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551468FKR10-25-RE11221654.53758.525-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM102580亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,060
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551486FKR10-30-RE11221654.53758.530-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM103080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,060
969
1,066(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551495FKR10-40-CR-SUS11221654.53758.540-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM104080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
返品不可
21551504FKR10-40L-RE11221654.53758.540-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM104080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551513FKR10-40-RE11221654.53758.540-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM104080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551522FKR10-50-CR-SUS11221654.53758.550-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM105080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551538FKR10-50L-RE11221654.53758.550-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM105080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,200
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551547FKR10-50-RE11221654.53758.550-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM105080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551556FKR10-60-CR-SUS11221654.53758.560-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM106080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,100
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
21551565FKR10-60-RE11221654.53758.560-M10×1.5801015.5クランプレバーL字形おねじM106080亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,150
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551574FKR12-25-CR-SUS1327.519634367.525-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM122595亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,700
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551592FKR12-30-CR-SUS1327.519634367.530-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM123095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
3,700
3,398
3,738(税込)
8日以内出荷
返品不可
21551608FKR12-30-RE1327.519634367.530-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM123095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,220
1,184
1,302(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551617FKR12-40-CR-SUS1327.519634367.540-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM124095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551626FKR12-40-RE1327.519634367.540-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM124095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551635FKR12-50-CR-SUS1327.519634367.550-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM125095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551644FKR12-50-RE1327.519634367.550-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM125095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551653FKR12-60-CR-SUS1327.519634367.560-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM126095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
4,000
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551662FKR12-60-RE1327.519634367.560-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM126095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551678FKR12-70-RE1327.519634367.570-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM127095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551687FKR12-80-RE1327.519634367.580-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM128095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551696FKR12-90-RE1327.519634367.590-M12×17.595101.57.5クランプレバーL字形おねじM129095亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,300
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551705FKR16-30-RE153223734977.530-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1630110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
21551714FKR16-40-RE153223734977.540-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1640110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551723FKR16-50-RE153223734977.550-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1650110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551732FKR16-60-RE153223734977.560-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1660110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551748FKR16-70-RE153223734977.570-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1670110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,720
1,598
1,758(税込)
5日以内出荷
返品不可
21551757FKR16-80-RE153223734977.580-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1680110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551766FKR16-90-RE153223734977.590-M16×2110121.57.5クランプレバーL字形おねじM1690110亜鉛ダイカスト(ZDC1)
1,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551775FKR5-10-RE714103124.53410-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM51040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551784FKR5-15-RE714103124.53415-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM51540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551793FKR5-20-CR-SUS714103124.53420-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM52040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551802FKR5-20-RE714103124.53420-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM52040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551818FKR5-25-CR-SUS714103124.53425-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM52540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
2,100
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551827FKR5-25-RE714103124.53425-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM52540亜鉛ダイカスト(ZDC1)
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551836FKR5-30-RE714103124.53430-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM53040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
770
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21551845FKR5-40-RE714103124.53440-M5×0.840415.5クランプレバーL字形おねじM54040亜鉛ダイカスト(ZDC1)
820
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする