イマオコーポレーション
クランプユニット(シングルタイプ)
材質(ボディ)
SCM440
材質(クランプナット)
SCM440
材質(クランプスクリュー)
SCM435
表面処理(ボディ)
四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
表面処理(クランプナット)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(クランプスクリュー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(ボディ)
高周波焼入
熱処理(クランプナット)
焼入焼戻
熱処理(クランプスクリュー)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21552326
CP152-08050
50(±0.01)
30
20
18
7.5
46
M8×1.25
4
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
21552335
CP152-12080
80(±0.01)
50
30
25
10.5
69
M12×1.75
6
¥
73,000
¥
72,980
¥
80,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21552344
CP152-16100
100(±0.01)
60
40
31
12.5
91
M16×2
8
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください