曜日別特売

コンパクトサイドクランプ

コンパクトサイドクランプ - イマオコーポレーションコンパクトサイドクランプ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)
材質(本体)SCM440材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜硬度(本体)HRC33~39内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553096CP134-0400775209282155
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21553105CP134-050099625113102.5197
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21553096
2021-10-15
用途: 加工用治具
T-WORKS製造業

コンパクトで締付トルクも文句ありません。
他社メーカーのを使用していまあしたが、これ以上の物はないと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする