イマオコーポレーション
コンパクトダブルサイドクランプ
サビ構造により、ワークを強力にクランプします。
1回の操作で2個の加工物のクランプおよびアンクランプを同時に行う事ができます。
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
材質(ワッシャー)
SCM435
材質(口金)
SNCM439
表面処理(ワッシャー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(口金)
四三酸化鉄皮膜
硬度(口金)
HRC33~39
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553114
CP132-05001A
最大7.2/最小6.2
0.3
最小12/最大14
9.5
M5×0.8-15L
12
10
3.3
3
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
21553123
CP132-05001B
最大7.2/最小6.2
6.2
最小12/最大14
9.6
M5×0.8-16L
12
10
3.3
4
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553132
CP132-06001A
最大8.5/最小7.5
0.2
最小15/最大17
9.3
M6×1-16L
14.8
12
4
4
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌日出荷
返品不可
21553148
CP132-06001B
最大8.5/最小7.5
7.3
最小15/最大17
10.2
M6×1-18L
14.8
12
4
5
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
21553157
CP132-08001A
最大11.4/最小9.9
0.4
最小18.5/最大21.5
11.3
M8×1.25-20L
18.4
16
5.3
5
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553166
CP132-08001B
最大11.4/最小9.9
9.8
最小18.5/最大21.5
14.9
M8×1.25-25L
18.4
16
5.3
6
¥
4,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください