イマオコーポレーション
コンパクトトークランプ
材質(本体)
SCM440
寸法D(Φmm)
4
材質(Oリング)
フッ素ゴム(FKM)
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
硬度(本体)
HRC33~39
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法Lf(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553175
CP133-04007
7
3
5
23
12
2
8
2
15
5
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌日出荷
返品不可
21553184
CP133-05009
9
4
6
28
14
3
10
2.5
19
7
¥
3,400
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください