曜日別特売

コンパクト内径クランプ

コンパクト内径クランプ - イマオコーポレーションコンパクト内径クランプ - イマオコーポレーションコンパクト内径クランプ - イマオコーポレーションコンパクト内径クランプ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

ワークを内側からクランプできます。
クサビ構造により、ワークを強力にクランプします。
ストロークが大きいので、鋳抜き穴ラフ穴などにご使用できます。

材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM)材質(ワッシャー)SCM435材質(口金)SNCM439表面処理(ワッシャー)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜硬度(口金)HRC33~39内容量1個
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
寸法M(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553236CP131-04001A最大5.5/最小4.60.97.3M4×0.7-12L2.5
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
21553245CP131-04001B最大5.5/最小4.65.17.1M4×0.7-12L3
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21553254CP131-05001A最大6.4/最小5.61.19.1M5×0.8-15L3
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
21553263CP131-05001B最大6.4/最小5.66.29M5×0.8-15L4
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21553272CP131-06001A最大8.6/最小71.311.2M6×1-18L4
3,200
3,198
3,518(税込)
当日出荷
21553288CP131-06001B最大8.6/最小77.910.6M6×1-18L5
3,600
3,598
3,958(税込)
当日出荷
21553297CP131-08001A最大11.5/最小9.41.616.2M8×1.25-25L5
3,400
3,398
3,738(税込)
当日出荷
21553306CP131-08001B最大11.5/最小9.410.415.4M8×1.25-25L6
4,000
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21553297
2019-05-16
用途: 指輪の研磨

指輪を内径把握して旋盤で研磨するの使用しています。芯ブレが大きく切削には不向きですが、サンドペーパーを当てて研磨するには十分です。把握できる径の範囲が広いので、この一つ小さいサイズのものと併せると1号から22号までセットできので大変重宝します。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする