イマオコーポレーション
コンパクト薄型カムサイドクランプ
ワークの浮き上がり防止機能付き。
材質(本体)
S45C
質量(g)
18
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ力(kN)
1.3
許容締付トルク(N・m)
2.1
材質(カム)
SCM440
材質(クランパー)
SCM440
表面処理(クランパー)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(カム)
四三酸化鉄皮膜
硬度(クランパー)
HRC39~45
硬度(カム)
HRC39~45
内容量
1個
注意
※取付け面の仕上げは(6.3a)以上で、キズ、打こん等がないようにしてください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21553315
QLSCL05NR
¥
9,300
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください