サイドクランプ

サイドクランプ - イマオコーポレーションサイドクランプ - イマオコーポレーション

クランプ機構がネジ式のため、カム式に比べクランプストロークが長くクランプ力がアップします。
口金の先端は研磨仕上ですので、ワーク仕上面のクランプも可能です。
クランプ時、口金は下方向への力が掛かりワークの浮き上がりを防止します。

材質(シャフト)SCM440材質(ボルト)SCM435材質(口金)S45C材質(本体)S45C熱処理(ボルト)焼入焼戻熱処理(口金)焼入焼戻表面処理(シャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(ボルト)四三酸化鉄皮膜表面処理(口金)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法M(mm)
寸法d(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法H1(mm)
質量(g)
クランプストローク(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法H2(mm)
寸法P1(mm)
寸法H4(mm)
寸法L4(mm)
寸法W(mm)
寸法L3(mm)
寸法H5(mm)
寸法L5(mm)
寸法P(mm)
寸法L2(mm)
寸法L1(mm)
寸法H3(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553324QLSCH32HM4×0.7-6L6.63252275603451518301814752083604810183
21,500
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
21553333QLSCH40HM5×0.8-8L8.64069331240460202240221910026104806313224
28,300
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする