曜日別特売

サイドロックアダプター旋盤用

サイドロックアダプター旋盤用 - イマオコーポレーションサイドロックアダプター旋盤用 - イマオコーポレーション

MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。
ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。
本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。
ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。
ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください

硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52材質(シリンダー)S17C材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(本体)SUM24L表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法d(Φmm)
寸法Dp(Φmm)
寸法M(mm)
質量(g)
寸法M1(mm)
許容締付トルク(N・m)
クランプ力(kN)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21553342MBSLAL0220+0.0513.7M2×0.4807M2×0.45.71.1
22,500
21,825
24,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553367MBSLAL0631.5+0.0523.1M6×1800M3×0.5428.4
22,500
21,825
24,008(税込)
4日以内出荷
返品不可
21553358MBSLAL0429.72+0.0521M4×0.7802M3×0.520.54.2
22,500
取扱い終了
返品不可
21553376MBSLAL0837.5+0.0529M8×1.25795M3×0.55511
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする