イマオコーポレーション
ストレートブッシュ
材質(本体)
SCM435
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21555966
CP159-08001
7
15
12(h6)
8.5
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21555975
CP159-12001
22
22
18(h6)
12.5
¥
1,970
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21555984
CP159-16001
35
28
22(h6)
16.5
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください