曜日別特売

スパイラル カム クランプ

スパイラル カム クランプ - イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ - イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ - イマオコーポレーションスパイラル カム クランプ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

スパイラルカムクランプの偏心により、迅速で強力なクランプができます。
シンプルで安価です。コンパクト設計により小物ワークの多数個取りに最適です。
クランププレートを使用することで、ワークを傷つけません。

材質(スパイラルカムクランプ)SCM440材質(クランププレート)SUS304CSP表面処理(スパイラルカムクランプ)四三酸化鉄皮膜硬度(スパイラルカムクランプ)HRC33~39内容量1個
注意
※スパイラルカムクランプを最後までねじ込んだ状態から1回転ほど戻してワークを挿入してください。
※クランプ時にスパイラルカムクランプ頭部がクランププレートより、3mm程度突出する場合がありますので、ツールとの干渉にご注意願います。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
寸法S(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21555993CP135-06001-556.8-9M6×11.84-
2,200
2,198
2,418(税込)
翌日出荷
返品不可
21556002CP135-06001A6556.8139M6×11.8410
3,100
3,098
3,408(税込)
当日出荷
21556018CP135-08001-668.2-12M8×1.252.25-
2,200
2,198
2,418(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556027CP135-08001A7668.215.512M8×1.252.2512
3,200
3,198
3,518(税込)
翌日出荷
返品不可
21556036CP135-10001-779.5-15M10×1.52.56-
2,500
2,498
2,748(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556045CP135-10001A8779.51815M10×1.52.5614
3,500
3,498
3,848(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556054CP135-12001-8810.9-18M12×1.52.98-
2,600
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556063CP135-12001A98810.92018M12×1.52.9816
3,600
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21556018
2020-10-28
用途: 社内生産治具用部品(補修用)

繰返し使用しています。この手の部品はどうしても六角部にヘタリがでるため定期的に入替補修が必要です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする