イマオコーポレーション
スペーサー
材質(本体)
SUS304
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法T1(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21556124
QCSLSP1002
-
-
2
-
¥
530
¥
529
¥
582
(税込)
翌日出荷
返品不可
21556133
QCSLSP1003
-
-
3
-
¥
580
¥
579
¥
637
(税込)
翌日出荷
返品不可
21556142
QCSQSP4003
40
32
-
4.5
¥
720
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
返品不可
21556158
QCSQSP5003
50
40
-
5.5
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください