イマオコーポレーション
ソリッド ハンドル車(押しネジ穴一ヶ所付)
耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。
種類
ソリッド
使用温度範囲(℃)
-30~100
材質(インサート)
SUM22L
材質(ハンドル車)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(アルミプレート)
アルミニウム(A1080P)
材質(ボスキャップ)
ポリアセタール
材質(握り)
ポリアミド
表面処理(インサート)
四三酸化鉄皮膜
色(ハンドル車)
つや消しブラック
色(握り)
つや消しブラック
色(ボスキャップ)
つや消しブラック
色(アルミプレート)
つや消しブラック
内容量
1個
注意
※NSTHは握り取付け用メネジがありません。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21556422
SH100F-M
22
22
32
5.5
49
-
-
-
¥
9,100
¥
8,827
¥
9,710
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556438
SH100-M
22
22
32
5.5
49
60
M6×1
37
¥
5,500
¥
5,335
¥
5,869
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556447
SH125F-M
24
27
36
7
57
-
-
-
¥
9,200
¥
8,924
¥
9,816
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556456
SH125-M
24
27
36
7
57
65
M8×1.25
47
¥
5,700
¥
5,529
¥
6,082
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556465
SH160F-M
27
28
46
11
64
-
-
-
¥
10,900
¥
10,573
¥
11,630
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556474
SH160-M
27
28
46
11
64
80
M8×1.25
62
¥
7,500
¥
7,275
¥
8,003
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556483
SH200F-M
30
31
51
9
68
-
-
-
¥
13,800
¥
13,386
¥
14,725
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556492
SH200-M
30
31
51
9
68
90
M10×1.5
78
¥
10,300
¥
9,991
¥
10,990
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください