曜日別特売

ソリッド ハンドル車(回り止め穴付)

ソリッド ハンドル車(回り止め穴付) - イマオコーポレーションソリッド ハンドル車(回り止め穴付) - イマオコーポレーション

耐衝撃性に優れ、しかも酸、アルカリ、油脂のほとんどの薬品に優れた耐性を発揮する特殊樹脂材です。
指かけ付きリム形状です。
ボス穴の表は取付け後に付属品のキャップで簡単に被う事ができます。
追加工を承ります。

種類ソリッドタイプ握りなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(インサート)SUM22L材質(ハンドル車)ポリアミド(ガラス繊維強化)材質(アルミプレート)アルミニウム(A1080P)材質(ボスキャップ)ポリアセタール材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜色(ハンドル車)つや消しブラック色(握り)つや消しブラック色(ボスキャップ)つや消しブラック色(アルミプレート)つや消しブラック内容量1個
注意
※NSTHは握り取付け用メネジがありません。
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法C(mm)
寸法D2(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21556508NSH100-2M2222325.549
5,300
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556517NSH100-M2222325.549
4,300
3,998
4,398(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556544NSH125-M242736757
4,600
4,098
4,508(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556553NSH160-2M2728461164
7,300
6,598
7,258(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556562NSH160-M2728461164
6,300
5,698
6,268(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556596NSH200-2M303151968
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556605NSH200-M303151968
9,000
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556526NSH100-P2222325.549
3,900
取扱い終了
返品不可
21556535NSH100-PM2222325.549
4,900
取扱い終了
返品不可
21556578NSH160-P2728461164
5,900
取扱い終了
返品不可
21556587NSH160-PM2728461164
6,900
取扱い終了
返品不可
21556614NSH200-P303151968
8,600
取扱い終了
返品不可
21556623NSH200-PM303151968
9,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする