イマオコーポレーション
ダブルテーパークランプピン
材質(本体)
SCM435
熱処理(本体)
焼入焼戻
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L(mm)
質量(g)
寸法L1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21556718
CP158-08001
15.5
11
6.5
33
24
16.5
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556727
CP158-12001
24.5
16
9.5
50
85
25
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21556736
CP158-16001
31.5
21
13
66
190
33
¥
3,200
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください