イマオコーポレーション
ディスク型 アルミニウム ハンドル車(軸穴加工付)
オールアルミニウム製で、しかも鋼材部がほとんど露出しないRG型の回転握りを使用していますので、腐食が少なく、船舶機械、食品機械などにご利用になれます。
種類
ディスク
表面処理(ハンドル車)
焼付塗装
色(ハンドル車)
シルバーグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
320
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21556867
DA100RG-H10
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21556876
DA100RG-H11
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556885
DA100RG-H12
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21556894
DA100RG-H13
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556903
DA100RG-H14
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556912
DA100RG-H15
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556928
DA100RG-H16
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556946
DA100RG-K10
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556955
DA100RG-K11
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556964
DA100RG-K12
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556973
DA100RG-K13
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556982
DA100RG-K14
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21556998
DA100RG-S10
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557007
DA100RG-S12
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,400
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557016
DA100RG-T10
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557025
DA100RG-T12
14
38
50
25
10
M6×1
41
-
¥
4,800
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557034
DA125RG-H12
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557043
DA125RG-H13
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557052
DA125RG-H14
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557068
DA125RG-H15
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557077
DA125RG-H16
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557086
DA125RG-H17
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21557095
DA125RG-H18
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557104
DA125RG-H19
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557113
DA125RG-H20
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557122
DA125RG-K12
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557138
DA125RG-K13
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557147
DA125RG-K14
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557156
DA125RG-K15
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557165
DA125RG-K16
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557183
DA125RG-S12
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557192
DA125RG-S14
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557208
DA125RG-T10
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557217
DA125RG-T12
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557226
DA125RG-T16
15
43
65
28
11
M8×1.25
52.5
-
¥
5,700
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21557235
DA160RG-H14
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557244
DA160RG-H15
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557253
DA160RG-H16
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557262
DA160RG-H17
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557278
DA160RG-H18
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557287
DA160RG-H19
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557296
DA160RG-H20
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557305
DA160RG-H21
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557314
DA160RG-H22
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557348
DA160RG-K14
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557357
DA160RG-K15
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557366
DA160RG-K16
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
返品不可
21557375
DA160RG-K17
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557384
DA160RG-K18
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
21557393
DA160RG-K19
18
51
80
32
13
M10×1.5
69
-
¥
7,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
次へ