曜日別特売

テーパーブッシュ

テーパーブッシュ - イマオコーポレーションテーパーブッシュ - イマオコーポレーションテーパーブッシュ - イマオコーポレーションテーパーブッシュ - イマオコーポレーション
材質(本体)S45C内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
質量(g)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21559247CP157-08001L55815.512(g6)
6,400
6,398
7,038(税込)
翌日出荷
返品不可
21559256CP157-08001S55815.512(-0.02/-0.05)
2,100
2,098
2,308(税込)
翌日出荷
返品不可
21559265CP157-12001L862724.518(g6)
6,700
6,698
7,368(税込)
8日以内出荷
返品不可
21559274CP157-12001S862724.518(-0.02/-0.05)
2,500
2,498
2,748(税込)
8日以内出荷
返品不可
21559283CP157-16001L107.55131.522(g6)
7,100
7,098
7,808(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21559292CP157-16001S107.55131.522(-0.02/-0.05)
2,800
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする