曜日別特売

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付)

デジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーションデジタル ダイアル ハンドル車(軸穴加工付) - イマオコーポレーション

握りはRG型の回転握りを使用しています。

材質(握り)フェノール樹脂色(握り)ブラック内容量1個
注意
※本製品にはインジケーターは含まれておりません。
※分銅式ですので、地面と垂直状態から15°以内でご使用ください。
195件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法S(mm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21559308SHK12-H12151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
21559317SHK12-H13151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21559326SHK12-H14151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
21559335SHK12-H15151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559344SHK12-H16151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559353SHK12-H17151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559362SHK12-H18151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559378SHK12-H19151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559387SHK12-H20151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559405SHK12-K13151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559414SHK12-K14151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559423SHK12-K15151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559432SHK12-K16151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559448SHK12-K17151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,600
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559457SHK12-S12151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,200
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559466SHK12-S14151829(最大)4064M6×154.523ダイヤルインジケータ
10,200
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559475SHK14-H14172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559484SHK14-H15172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559493SHK14-H16172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559502SHK14-H17172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559518SHK14-H18172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559527SHK14-H19172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559536SHK14-H20172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21559545SHK14-H21172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559554SHK14-H22172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559563SHK14-K14172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559572SHK14-K15172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559588SHK14-K16172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559597SHK14-K17172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559606SHK14-K18172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,500
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559615SHK14-S12172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559624SHK14-S14172329(最大)6570M8×1.256223ダイヤルインジケータ
13,100
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559633SHK16-H14202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559642SHK16-H15202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559658SHK16-H16202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21559667SHK16-H17202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559676SHK16-H18202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559685SHK16-H19202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559694SHK16-H20202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559703SHK16-H21202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559712SHK16-H22202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559728SHK16-H23202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559737SHK16-H24202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559746SHK16-K14202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559755SHK16-K15202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559764SHK16-K16202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
21559773SHK16-K17202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559782SHK16-K18202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559798SHK16-K19202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
21559807SHK16-K20202327(最大)6570M8×1.2570.523ダイヤルインジケータ
13,900
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする