イマオコーポレーション
デジタル ポジション インジケーター
読取方向
水平
色(ハウジング)
オレンジ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
ピッチ
許容回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
1回転表示
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21560333
SDP-04HR-1A
50
(送りネジ)1
500
右回転用
(リングの位置)00.1
¥
11,400
¥
11,058
¥
12,164
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21560342
SDP-10HL-8A
100
(送りネジ)8
180
左回転用
(リングの位置)8
¥
21,800
¥
21,146
¥
23,261
(税込)
31日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください