ハンドグリップ

ハンドグリップ - イマオコーポレーションハンドグリップ - イマオコーポレーション
内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
質量(g)
許容荷重(N)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21561435HGP80ポリアミド(ガラス繊維強化)9160ブラック
600
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
21561408HGL180Al(JIS6N01相当)851000ナチュラル
2,400
取扱い終了
返品不可
21561417HGP120ポリアミド(ガラス繊維強化)29320ブラック
770
取扱い終了
返品不可
21561426HGP160ポリアミド(ガラス繊維強化)801000ブラック
1,430
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする