フォームクランプ

フォームクランプ - イマオコーポレーションフォームクランプ - イマオコーポレーション
(1件のレビュー)

口金を交換することで、外形クランプ内形クランプを切り替えて使用することができます。

材質(本体)S45C表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ材質(引込みシャフト)SCM415材質(カムシャフト)SCM435表面処理(引込みシャフト)四三酸化鉄皮膜表面処理(カムシャフト)四三酸化鉄皮膜熱処理(引込みシャフト)浸炭焼入熱処理(カムシャフト)浸炭焼入内容量1個
注意
※口金の破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法M1(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21561785CP125-0650135(±0.01)122712M8×1.2522(±0.02)8
81,000
80,980
89,078(税込)
翌日出荷
返品不可
21561794CP125-0900140(±0.01)143014M10×1.530(±0.02)8
90,000
89,980
98,978(税込)
翌日出荷
返品不可
21561803CP125-1200145(±0.01)183316M10×1.543(±0.02)10
99,000
98,980
108,878(税込)
翌日出荷
返品不可
21561812CP125-1600150(±0.01)243618M1.25×1.7560(±0.02)10
116,000
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21561785
2017-03-30
用途: 加工する商品をセットする為に必要特殊

商社経由でメーカーに確認した所在庫が無く納期が40日必要だとあきらめてましたが、
モノタロウで納期を確認すると6日出荷だったので即座発注。
メールでも納期遅れの回答もなく、心配になって直接モノタロウまで電話し確認しました。
無事、指定納期より一日も早く届き、感謝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする