イマオコーポレーション
フォールディング ハンドル Eタイプ
ハンドルは、スプリングの力で収納ポジションに戻ります。
材質(本体)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
質量(g)
127
材質(ピン)
SUS303
材質(スプリング)
SUS302
色(本体)
つや消しブラック
内容量
1個
注意
※高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21561828
FHE135
¥
4,500
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください