曜日別特売

ブラケット ZN

ブラケット ZN - イマオコーポレーションブラケット ZN - イマオコーポレーション
材質(本体)亜鉛ダイキャスト材質(キャップ)ポリアミド(ガラス繊維強化)色(キャップ)ブラック色(本体)グレー内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21561968BZN404040
1,540
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
21561952BZN1608016080
4,100
取扱い終了
返品不可
21561977BZN808080
2,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする