イマオコーポレーション
フラット クランプ レバー
種類
クランプレバー
形状
L字形
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
表面処理(レバー部)
塗装
内容量
1個
バスケットに入れる
89
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
寸法Lf(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
回し半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21562774
HKF10-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
-
14
M10×1.5
80
10
めねじ
M10
14
80
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562783
HKF10-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
-
14
M10×1.5
80
10
めねじ
M10
14
80
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562792
HKF10-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
-
14
M10×1.5
80
10
めねじ
M10
14
80
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562808
HKF10-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
-
14
M10×1.5
80
10
めねじ
M10
14
80
¥
2,100
¥
2,037
¥
2,241
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562817
HKF6-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M6×1
65
6.5
めねじ
M6
12
65
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21562826
HKF6-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M6×1
65
6.5
めねじ
M6
12
65
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562835
HKF6-OG
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M6×1
65
6.5
めねじ
M6
12
65
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562844
HKF6-OG-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M6×1
65
6.5
めねじ
M6
12
65
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562853
HKF8-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M8×1.25
65
6.5
めねじ
M8
12
65
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
翌日出荷
返品不可
21562862
HKF8-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M8×1.25
65
6.5
めねじ
M8
12
65
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562878
HKF8-OG
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M8×1.25
65
6.5
めねじ
M8
12
65
¥
1,230
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21562887
HKF8-OG-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
-
12
M8×1.25
65
6.5
めねじ
M8
12
65
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562896
HKR10-20-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
20
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
20
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21562905
HKR10-20-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
20
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
20
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562914
HKR10-20-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
20
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
20
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562923
HKR10-20-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
20
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
20
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562932
HKR10-25-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
25
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
25
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562948
HKR10-25-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
25
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
25
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562957
HKR10-25-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
25
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
25
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562966
HKR10-25-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
25
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
25
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562975
HKR10-30-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
30
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
30
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21562984
HKR10-30-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
30
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
30
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21562993
HKR10-30-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
30
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
30
80
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563002
HKR10-30-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
30
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
30
80
¥
2,300
¥
2,231
¥
2,454
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563018
HKR10-40-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
40
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
40
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21563027
HKR10-40-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
40
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
40
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563036
HKR10-40-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
40
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
40
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563045
HKR10-40-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
40
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
40
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563054
HKR10-50-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
50
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
50
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563063
HKR10-50-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
50
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
50
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563072
HKR10-50-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
50
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
50
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563088
HKR10-50-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
50
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
50
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563097
HKR10-60-BK
-
11.7
22
16
38
37
42
60
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
60
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563106
HKR10-60-BK-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
60
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
60
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563115
HKR10-60-OG
-
11.7
22
16
38
37
42
60
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
60
80
¥
1,610
¥
1,562
¥
1,718
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563124
HKR10-60-OG-SUS
-
11.7
22
16
38
37
42
60
-
M10×1.5
80
10
おねじ
M10
60
80
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563133
HKR6-15-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
15
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
15
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563142
HKR6-15-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
15
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
15
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563158
HKR6-15-OG
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
15
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
15
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563167
HKR6-15-OG-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
15
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
15
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563176
HKR6-20-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
20
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
20
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563185
HKR6-20-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
20
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
20
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563194
HKR6-20-OG
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
20
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
20
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21563203
HKR6-20-OG-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
20
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
20
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563212
HKR6-25-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
25
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
25
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
翌日出荷
返品不可
21563228
HKR6-25-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
25
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
25
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563237
HKR6-25-OG
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
25
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
25
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563246
HKR6-25-OG-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
25
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
25
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
21563255
HKR6-30-BK
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
30
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
30
65
¥
1,360
¥
1,320
¥
1,452
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563264
HKR6-30-BK-SUS
-
10.1
19.1
13.5
29.2
28.5
32.2
30
-
M6×1
65
6.5
おねじ
M6
30
65
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ