フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721

フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーピン) CP721 - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM440表面処理(本体)塩浴軟窒化処理内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21563912CP721-12025104.5M10×1.5-3.5L
1,990
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
21563928CP721-15032157.5M12×1.75-4.5L
2,400
2,398
2,638(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563937CP721-200452010M16×2-5.5L
4,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする