曜日別特売

フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726

フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(テーパーブッシュ) CP726 - イマオコーポレーション
材質(本体)SCM440表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)塩浴軟窒化処理熱処理(本体)焼入焼戻内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21563964CP726-200452611M14×1.5(下穴Φ12.5)
13,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563946CP726-12025168M8×1.25(下穴Φ6.8)
9,200
取扱い終了
返品不可
21563955CP726-15032209M10×1.5(下穴Φ8.5)
10,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする