イマオコーポレーション
フレックスロケーター|フレックスロケーターセンター固定(プロテクションカバー) CP726-P
材質(本体)
A5056
材質(Oリング)
NBR
色(本体)
レッド
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法M(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21563973
CP726-12025P
10
M4×0.7
¥
1,460
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563982
CP726-15032P
13
M5×0.8
¥
1,510
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21563998
CP726-20045P
18
M6×1
¥
1,670
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください