曜日別特売

ベアリングユニット 6

ベアリングユニット 6 - イマオコーポレーション
質量(g)180締付トルク(N・m)3基本動定格荷重C(N)1620基本静定格荷重Co(N)780最大回転数(min-1[r.p.m])10000付属品六角穴付きボタンボルM8×1.25-16L2本、M8用ワッシャー2個材質(本体)アルミ合金(JIS 6N01相当)材質(ボルト)スチール色(本体)ナチュラル表面処理(本体)アルマイト処理表面処理(ボルト)亜鉛三価クロメート色(ボルト)ナチュラル内容量1個
注意
※同心型と偏心型を組合せてご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21564086DE-BU6-C-N同心型
17,400
取扱い終了
返品不可
21564095DE-BU6-E-N偏心型(調整範囲±0.5)
17,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする