曜日別特売

ポイントチップ スクリュー

ポイントチップ スクリュー - イマオコーポレーションポイントチップ スクリュー - イマオコーポレーション

先端ピン形状のチップにより、ワークを確実に固定します。

材質(本体)S45CF材質(チップ)SKS93表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜表面処理(チップ)四三酸化鉄皮膜硬度(チップ)HRC54~58内容量1個
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21564244PCS10×18181.52.6M10×1.55
560
544
598(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564253PCS10×22221.52.6M10×1.55
580
563
619(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564262PCS10×27271.52.6M10×1.55
590
573
630(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564278PCS10×34341.52.6M10×1.55
640
621
683(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564296PCS5×098.50.51.3M5×0.82.5
490
476
524(税込)
3日以内出荷
返品不可
21564305PCS5×1312.50.51.3M5×0.82.5
490
476
524(税込)
翌々日出荷
返品不可
21564314PCS5×1716.50.51.3M5×0.82.5
490
476
524(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564323PCS5×2120.50.51.3M5×0.82.5
490
476
524(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564332PCS6×1413.50.81.9M6×13
490
476
524(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564348PCS6×1817.50.81.9M6×13
490
476
524(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564357PCS6×2221.50.81.9M6×13
500
485
534(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564366PCS6×2726.50.81.9M6×13
500
485
534(税込)
翌日出荷
21564375PCS8×141412.4M8×1.254
510
495
545(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564384PCS8×181812.4M8×1.254
510
495
545(税込)
翌日出荷
21564393PCS8×222212.4M8×1.254
510
495
545(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564402PCS8×272712.4M8×1.254
530
515
567(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月上旬
21564418PCS8×343412.4M8×1.254
580
563
619(税込)
5日以内出荷
返品不可
21564287PCS10×42421.52.6M10×1.55
530
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アルミフレームの特長と組立図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/245/
2022-06-17

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする