曜日別特売

マルチロック

マルチロック - イマオコーポレーションマルチロック - イマオコーポレーション

一度のクランプでワークの3面の加工が可能なためサイクル時間が減少し、ワーク精度が向上します。

付属品ハンドル/T型レンチ/マイナスドライバー/ホイストリング材質(本体)A7075材質(ベース)A6061材質(ジョー)A7075色(本体)ブラック表面処理(本体)硬質アルマイト表面処理材質(カバープレート)スチール表面処理(カバープレート)研磨仕上・四三酸化鉄皮膜熱処理(カバープレート)焼入焼戻色(ジョー)ナチュラル色(ベース)ブラック内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法H4(mm)
寸法H5(mm)
寸法H6(mm)
寸法H7(mm)
寸法M(mm)
寸法P(mm)
寸法T(mm)
寸法W(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法W4(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21565224SML1030-30073403001057010(ストローク)53510.5M16803240164099200
1,760,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565233SML1040-400744040013011015(ストローク)53510.5M16803240164099200
1,781,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565242SML1040-500744040013011015(ストローク)53510.5M161003240164099240
1,804,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565258SML1540-400744240013510015(ストローク)73510.5M1680330020050148198
2,625,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565267SML1540-500744240013510015(ストローク)73510.5M16100330020050148240
2,649,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565285SML1550-500754250016014020(ストローク)73510.5M16100330020050148240
2,693,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
21565276SML1550-400754250016014020(ストローク)73510.5M1680330020050148198
1,854,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする