イマオコーポレーション
ミニクランプ レバー(SUS製)
種類
クランプレバー
形状
L字形
回し半径(mm)
30
材質(本体)
亜鉛ダイカスト(ZDC1)
歯数
16
規格
(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)
材質(ねじ部)
SUS303
内容量
1個
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21565294
MKF3-CR-SUS
-
M3×0.5
めねじ
M3
9
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565303
MKF3-RE-SUS
-
M3×0.5
めねじ
M3
9
¥
1,380
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565312
MKF4-RE-SUS
-
M4×0.7
めねじ
M4
9
¥
1,380
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565328
MKF5-CR-SUS
-
M5×0.8
めねじ
M5
9
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565337
MKF5-RE-SUS
-
M5×0.8
めねじ
M5
9
¥
1,380
¥
1,339
¥
1,473
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565346
MKR4-10-CR-SUS
10
M4×0.7
おねじ
M4
10
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565355
MKR4-10-RE-SUS
10
M4×0.7
おねじ
M4
10
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565364
MKR4-15-CR-SUS
15
M4×0.7
おねじ
M4
15
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565373
MKR4-15-RE-SUS
15
M4×0.7
おねじ
M4
15
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565382
MKR4-20-CR-SUS
20
M4×0.7
おねじ
M4
20
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565398
MKR4-20-RE-SUS
20
M4×0.7
おねじ
M4
20
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565407
MKR4-25-CR-SUS
25
M4×0.7
おねじ
M4
25
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565416
MKR4-25-RE-SUS
25
M4×0.7
おねじ
M4
25
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565425
MKR5-10-CR-SUS
10
M5×0.8
おねじ
M5
10
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
21565434
MKR5-10-RE-SUS
10
M5×0.8
おねじ
M5
10
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565443
MKR5-15-CR-SUS
15
M5×0.8
おねじ
M5
15
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565452
MKR5-15-RE-SUS
15
M5×0.8
おねじ
M5
15
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565468
MKR5-20-CR-SUS
20
M5×0.8
おねじ
M5
20
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
翌日出荷
返品不可
21565477
MKR5-20-RE-SUS
20
M5×0.8
おねじ
M5
20
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565486
MKR5-25-CR-SUS
25
M5×0.8
おねじ
M5
25
¥
1,970
¥
1,911
¥
2,102
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565495
MKR5-25-RE-SUS
25
M5×0.8
おねじ
M5
25
¥
1,510
¥
1,465
¥
1,612
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565513
MKF4-CR-SUS
-
M4×0.7
めねじ
M4
9
¥
1,850
¥
1,795
¥
1,975
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください