曜日別特売

ミニクランプレバー

ミニクランプレバー - イマオコーポレーションミニクランプレバー - イマオコーポレーションミニクランプレバー - イマオコーポレーションミニクランプレバー - イマオコーポレーション
種類クランプレバー形状L字形回し半径(mm)30材質(本体)亜鉛ダイカスト(ZDC1)歯数16規格(適応工具の呼び)マイナスドライバ:5.5、ヘクサロビュラ穴:No.20(T20)材質(ねじ部)SUM22L表面処理(ねじ部)四三酸化鉄皮膜表面処理(レバー部)塗装レバー色レッド内容量1個
全21種類を絞り込む
寸法M(mm)
取付穴径(mm)
21種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法M(mm)
取付部
取付穴径(mm)
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21565504MKF3-RE-M3×0.5めねじM39
780
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
21565522MKF4-RE-M4×0.7めねじM49
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565538MKF5-RE-M5×0.8めねじM59
780
699
769(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565547MKR4-10-RE10M4×0.7おねじM410
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565556MKR4-15-RE15M4×0.7おねじM415
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565565MKR4-20-RE20M4×0.7おねじM420
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565574MKR4-25-RE25M4×0.7おねじM425
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565583MKR4-30-RE30M4×0.7おねじM430
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565592MKR4-35-RE35M4×0.7おねじM435
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565608MKR4-40-RE40M4×0.7おねじM440
900
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
21565617MKR4-45-RE45M4×0.7おねじM445
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565626MKR4-50-RE50M4×0.7おねじM450
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565635MKR5-10-RE10M5×0.8おねじM510
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565644MKR5-15-RE15M5×0.8おねじM515
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565653MKR5-20-RE20M5×0.8おねじM520
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565662MKR5-25-RE25M5×0.8おねじM525
830
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565678MKR5-30-RE30M5×0.8おねじM530
830
749
824(税込)
5日以内出荷
返品不可
21565687MKR5-35-RE35M5×0.8おねじM535
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565696MKR5-40-RE40M5×0.8おねじM540
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565705MKR5-45-RE45M5×0.8おねじM545
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
21565714MKR5-50-RE50M5×0.8おねじM550
900
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする