イマオコーポレーション
ラウンドチップ スクリュー
球面形状のチップにより、ワークを点で固定します。
材質(本体)
S45CF
材質(チップ)
SKS93
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
表面処理(チップ)
四三酸化鉄皮膜
硬度(チップ)
HRC54~58
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566028
RCS10×19
18.9
1.1
3.5
M10×1.5
6
5
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566037
RCS10×23
22.9
1.1
3.5
M10×1.5
6
5
¥
530
¥
515
¥
567
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566046
RCS10×28
27.9
1.1
3.5
M10×1.5
6
5
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566055
RCS10×35
34.9
1.1
3.5
M10×1.5
6
5
¥
640
¥
621
¥
683
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566064
RCS10×43
42.9
1.1
3.5
M10×1.5
6
5
¥
640
¥
621
¥
683
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566073
RCS5×09
9
0.5
1.8
M5×0.8
2.5
2.5
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566082
RCS5×13
13
0.5
1.8
M5×0.8
2.5
2.5
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566098
RCS5×17
17
0.5
1.8
M5×0.8
2.5
2.5
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566107
RCS5×21
21
0.5
1.8
M5×0.8
2.5
2.5
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566116
RCS6×14
14.3
0.8
2.7
M6×1
3
3
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566125
RCS6×18
18.3
0.8
2.7
M6×1
3
3
¥
460
¥
447
¥
492
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566134
RCS6×22
22.3
0.8
2.7
M6×1
3
3
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566143
RCS6×27
27.3
0.8
2.7
M6×1
3
3
¥
480
¥
466
¥
513
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566152
RCS8×15
14.8
0.8
3.2
M8×1.25
5
4
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566168
RCS8×19
18.8
0.8
3.2
M8×1.25
5
4
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566177
RCS8×23
22.8
0.8
3.2
M8×1.25
5
4
¥
500
¥
485
¥
534
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566186
RCS8×28
27.8
0.8
3.2
M8×1.25
5
4
¥
510
¥
495
¥
545
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21566195
RCS8×35
34.8
0.8
3.2
M8×1.25
5
4
¥
560
¥
544
¥
598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください