イマオコーポレーション
ラウンドハンドグリップAL
材質(本体)
Al(JIS6N01相当)
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
プラスチックラミネート処理
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566204
HGR120R
43
120
10
40
M5×0.8
¥
1,060
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566213
HGR200R
316
200
20
80
M8×1.25
¥
3,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください