イマオコーポレーション
レベリング パッド 6
材質(ねじ部)
スチール
表面処理(ねじ部)
亜鉛メッキ
許容荷重(N)
900
材質(パッド)
ポリアミド(ガラス繊維強化)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566536
L6-LPS-M6X45
16
48
32
最大35、最小23
¥
640
取扱い終了
返品不可
21566545
L6-LPS-M6X60
17
63
48
最大50、最小23
¥
640
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください