イマオコーポレーション
レベルアジャスター(アンカータイプ)
許容荷重(N)
5000
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21566658
KAF75-12×050
200
スチール製
75
50
3.5
¥
600
¥
582
¥
640
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566667
KAF75-12×100
230
スチール製
125
100
3.5
¥
660
¥
641
¥
705
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21566676
KAF75-12×100SUS
230
SUS製
125
100
3.5
¥
1,600
¥
1,552
¥
1,707
(税込)
翌日出荷
返品不可
21566685
KAF75-12×120
245
スチール製
145
120
3.5
¥
670
¥
650
¥
715
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566694
KAF75-12×120SUS
245
SUS製
145
120
3.5
¥
1,740
¥
1,688
¥
1,857
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月18日
21566703
KAF75-12×150
270
スチール製
175
150
3.5
¥
710
¥
689
¥
758
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566712
KAF75-12×150SUS
270
SUS製
175
150
3.5
¥
1,870
¥
1,814
¥
1,995
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566728
KAF75-16×065
290
スチール製
92
65
4
¥
750
¥
728
¥
801
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566737
KAF75-16×100
330
スチール製
127
100
4
¥
860
¥
835
¥
919
(税込)
翌日出荷
返品不可
21566746
KAF75-16×100SUS
330
SUS製
127
100
4
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21566755
KAF75-16×130
370
スチール製
157
130
4
¥
890
¥
864
¥
950
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566764
KAF75-16×130SUS
370
SUS製
157
130
4
¥
2,800
¥
2,716
¥
2,988
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566773
KAF75-16×150
400
スチール製
177
150
4
¥
920
¥
893
¥
982
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
21566782
KAF75-16×150SUS
400
SUS製
177
150
4
¥
2,500
¥
2,425
¥
2,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566798
KAF75-16×180
440
スチール製
207
180
4
¥
970
¥
941
¥
1,035
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21566807
KAF75-16×180SUS
440
SUS製
207
180
4
¥
2,800
¥
2,716
¥
2,988
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566816
KAF75-16×200
460
スチール製
227
200
4
¥
990
¥
961
¥
1,057
(税込)
21日以内出荷
返品不可
21566825
KAF75-20×100
510
スチール製
130
100
5
¥
1,100
¥
1,067
¥
1,174
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566834
KAF75-20×100SUS
510
SUS製
130
100
5
¥
3,500
¥
3,395
¥
3,735
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566843
KAF75-20×130
570
スチール製
160
130
5
¥
1,180
¥
1,145
¥
1,260
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566852
KAF75-20×130SUS
570
SUS製
160
130
5
¥
3,700
¥
3,589
¥
3,948
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566868
KAF75-20×150
620
スチール製
180
150
5
¥
1,220
¥
1,184
¥
1,302
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566886
KAF75-20×150SUS
620
SUS製
180
150
5
¥
4,100
¥
3,977
¥
4,375
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566904
KAF75-20×180
680
スチール製
210
180
5
¥
1,330
¥
1,291
¥
1,420
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566913
KAF75-20×180SUS
680
SUS製
210
180
5
¥
4,300
¥
4,171
¥
4,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566938
KAF75-20×200
710
スチール製
230
200
5
¥
1,480
¥
1,436
¥
1,580
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21566956
KAF75-20×200SUS
710
SUS製
230
200
5
¥
4,500
¥
4,365
¥
4,802
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください