フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722

フレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 - イマオコーポレーションフレックスロケーター|ワンタッチフレックスロケーター レバータイプ(ピン) CP722 - イマオコーポレーション
付属品六角穴付きボルトM3×0.5-10L.4個材質(本体)SCM440材質(レバー部)亜鉛ダイカスト(ZDC1)材質(ピン)SUS303表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(テーパーブッシュ)SCM440表面処理(テーパーブッシュ)イソナイト処理(軟窒化処理)表面処理(レバー)塗装シルバーグレー内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
クランプ力(N)
持上力(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21567482CP722-0840R-06220テーパーピン600100
21,300
20,980
23,078(税込)
翌日出荷
返品不可
21567498CP722-0840R-06N215ストレートピン700-
18,200
17,980
19,778(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする