イマオコーポレーション
引込みクランプ
材質(本体)
SC440
材質(レバー部)
S45C
表面処理(本体)
四三酸化鉄皮膜
クランプ機構
スパイラルカム カム角度4°
表面処理(レバー)
四三酸化鉄皮膜
熱処理(本体)
焼入焼戻
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法D1(mm)
寸法D2(mm)
寸法Dp(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法M(mm)
寸法M1(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
寸法d(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21568216
QLPD150L
-
-
-
-
32(±0.01)
24.5
10
M4×0.7-8L
M5×0.8
-
1.5
-
¥
27,800
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21568225
QLPD200L
-
-
-
-
40(±0.01)
30.7
13
M6×1-9L
M6×1
-
2
-
¥
31,000
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
21568234
QLPDH400L
65
28
26
40
50
32.8
10
M8×1.25-14L
-
180
2
12
¥
46,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください