曜日別特売

拡張ボルト(内形クランプ用)

拡張ボルト(内形クランプ用) - イマオコーポレーション拡張ボルト(内形クランプ用) - イマオコーポレーション

拡張ボルトのクサビにより口金が8方向に広がり、ワークを確実にクランプし、異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。

材質(本体)SCM435表面処理(本体)無電解ニッケルメッキ熱処理(本体)焼入焼戻内容量1個
注意
※破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。また、許容締付けトルクを超えての締付けは、口金の耐久性を著しく低下させます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法M(mm)
寸法W(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21568426CP127-06501B2922.513.210M8×1.25650
3,900
3,898
4,288(税込)
4日以内出荷
返品不可
21568435CP127-09001B35271611M10×1.5880
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
21568444CP127-12001B41291613M10×1.58100
4,200
4,198
4,618(税込)
翌日出荷
返品不可
21568453CP127-16001B47331814M12×1.7510150
4,400
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする