イマオコーポレーション
角リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)
内容量
1個
バスケットに入れる
209
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法M(mm)
寸法R(mm)
寸法S(mm)
種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55657395
SPA-3/4
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,590
¥
1,749
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657404
SPA-1
-
-
-
-
-
-
-
-
オープン
¥
1,990
¥
2,189
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55657937
SPA-3/8
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
790
¥
767
¥
844
(税込)
4日以内出荷
返品不可
55658253
SPA-1/4
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
410
¥
398
¥
438
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21568462
NSP125-H12
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568478
NSP125-H13
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568487
NSP125-H14
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568496
NSP125-H15
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568505
NSP125-H16
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568514
NSP125-H17
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568523
NSP125-H18
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568532
NSP125-H19
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568548
NSP125-H20
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568557
NSP125-S12
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
21568566
NSP125-S14
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
3,700
取扱い終了
返品不可
21568575
NSP125-T10
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568584
NSP125-T12
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568593
NSP125-T16
16
45
-
29
M8×1.25
53
12
ソリッド
¥
4,100
取扱い終了
返品不可
21568602
NSP160-H14
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568618
NSP160-H15
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568627
NSP160-H16
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568636
NSP160-H17
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568645
NSP160-H18
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568654
NSP160-H19
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568663
NSP160-H20
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568672
NSP160-H21
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568688
NSP160-H22
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568697
NSP160-H23
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
21568706
NSP160-H24
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,400
取扱い終了
返品不可
21568715
NSP160-S14
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
21568724
NSP160-S17
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,300
取扱い終了
返品不可
21568733
NSP160-T12
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568742
NSP160-T16
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568758
NSP160-T20
18
52
-
34
M10×1.5
69
16
ソリッド
¥
4,700
取扱い終了
返品不可
21568767
NSP200-H16
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568776
NSP200-H17
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568785
NSP200-H18
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568794
NSP200-H19
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568803
NSP200-H20
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568812
NSP200-H21
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568828
NSP200-H22
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568837
NSP200-H23
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568846
NSP200-H24
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568855
NSP200-H25
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568864
NSP200-S17
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
21568873
NSP200-S19
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,100
取扱い終了
返品不可
21568882
NSP200-T16
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568898
NSP200-T20
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568907
NSP200-T24
20
57
-
37
M10×1.5
88
18
ソリッド
¥
6,300
取扱い終了
返品不可
21568916
NSP250-H20
24
64
-
40
M12×1.75
111
19
ソリッド
¥
8,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ